{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 71 mm | |
Prevesna dolžina LA | 87 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 17 | |
EAN/GTIN | 4062406253417 | |
Številka proizvajalca | 235010 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 17 | 17 | 17 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 71 | 68 | 68 |
Prevesna dolžina LA | 87 | 92 | 85 |