Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 18 mm

Št. art.: 235010 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HOLEX Pro
    Nazivni ⌀ D 18
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 75 mm
    Prevesna dolžina LA 92 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Dolžina držala Ls 56 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT06T205 / XOMT06T204
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 148 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 235010 18
    EAN/GTIN 4062406253431
    Številka proizvajalca 235010 18

    Opis

    Izvedba:

    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.
    Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.
    Toleranca izvrtine: -0,05/+0,3 mm

    Uporaba:

    Z obračalnimi ploščicami art. 235030235082.
    Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

    Obseg dobave:

    Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Priporočilo:

    Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 18 mm

    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 18 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    139 kosov na zalogi
    319,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    11 kosov na zalogi
    443,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 1 1
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D 4×D
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT06T205 / XOMT06T204 SOGX 060305
    ⌀ držala Ds 25 25
    Dolžina držala Ls 56 56
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 232980 2 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Uporabna dolžina L1 75 72

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico