{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 137 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 27 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | HCP 275-IQ IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvajalca | HCP 275-IQ IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231745 27,5 | |
EAN/GTIN | 7291075332964 | |
Številka proizvajalca | 3311006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek HCP-IQ k7 27,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
177,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
159,00 €
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB7530 | HB7725 |
Kot konice | 137 | 135 | 135 |
za osnovni element velikosti | 27 | 27 | 27 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |