{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 136 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 26 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | HCP 260-IQ IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvajalca | HCP 260-IQ IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231745 26 | |
EAN/GTIN | 7291075335088 | |
Številka proizvajalca | 5568709 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek HCP-IQ k7 26 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
157,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | HSS E PM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kot konice | 136 | 132 | 160 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |