{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 138 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 24 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | HCP 240-IQ IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvajalca | HCP 240-IQ IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231745 24 | |
EAN/GTIN | 7291075333596 | |
Številka proizvajalca | 5567363 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
142,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB3040 |
za osnovni element velikosti | 24 | 24 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |