{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 136 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 20 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | HCP 205-IQ IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvajalca | HCP 205-IQ IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231745 20,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333527 | |
Številka proizvajalca | 5567356 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 20,5mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20,5 mm | 20,5 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Kot konice | 136 stopinj | 160 stopinj |
za osnovni element velikosti | 20 | 20 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |