{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 137 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 18 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | HCP 180-IQ IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Oznaka proizvajalca | HCP 180-IQ IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231745 18 | |
EAN/GTIN | 7291075333473 | |
Številka proizvajalca | 5567351 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 18 mm | 18 mm |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB3040 |
za osnovni element velikosti | 18 | 18 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |