{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 288 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 240-288-32R-12D | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 | |
Dolžina utorov Lc | 292,4 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 240-288-32R-12D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231720 24 | |
EAN/GTIN | 7291075297270 | |
Številka proizvajalca | 3260336 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Cilindrično držalo DCN R, 12×D, Velikost: 24
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
798,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
784,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Izvedba | 12×D | 12×D |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |