{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 138 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 115-138-16R-12D | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 | |
Dolžina utorov Lc | 140,1 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 115-138-16R-12D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231720 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075297317 | |
Številka proizvajalca | 3316088 |