{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 144 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 120-144-16R-12D | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 | |
Dolžina utorov Lc | 146,2 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 120-144-16R-12D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231720 12 | |
EAN/GTIN | 7291075297003 | |
Številka proizvajalca | 3202753 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Cilindrično držalo DCN R, 12×D, Velikost: 12
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
518,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 144 mm | 144 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |