{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 216 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 180-216-25R-12D | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 | |
Dolžina utorov Lc | 219,3 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 180-216-25R-12D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231720 18 | |
EAN/GTIN | 7291075297096 | |
Številka proizvajalca | 3202851 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Cilindrično držalo DCN R 18
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
560,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
579,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
689,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
756,00 €
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 228 | 288 | 288 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |