{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 240 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 200-240-25R-12D | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 | |
Dolžina utorov Lc | 243,6 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 200-240-25R-12D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231720 20 | |
EAN/GTIN | 7291075297119 | |
Številka proizvajalca | 3202853 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Cilindrično držalo DCN R 20
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
618,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
645,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 20 ;20,9 | 20 ;20,99 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |