Garnitura rezil HiPer-Drill n7 35 mm

Št. art.: 231630 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 35
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,56 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231630 35
EAN/GTIN 4045197718105
Številka proizvajalca 231630 35

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura rezil HiPer-Drill n7 35 mm

Garnitura rezil HiPer-Drill n7 35 mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 35 35 35 35 35 35
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1 1 1 1 1 1
Rezalni material Karbidna trdina HSS E PM Karbidna trdina Karbidna trdina Karbidna trdina HSS
Zvrst HU7810 TiAlN HB7530 HB7630 HB7725 TiN
Kot konice 135 132 135 135 135 132
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico