{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 35 mm - 35,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 180 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celotna dolžina L | 289 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231610 35 | |
EAN/GTIN | 4045197725998 |