{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
Izvedba | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Celotna dolžina L | 138 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231610 13 | |
EAN/GTIN | 4045197602947 | |
Številka proizvajalca | 231610 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 68 | 63,5 | 63,5 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |