{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Celotna dolžina L | 132 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231610 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716224 | |
Številka proizvajalca | 231610 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element za HiPer-Drill, 5×D, ⌀ DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
289,00 €
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
352,00 €
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 63 mm | 60,3 mm | 60,3 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |