Vijak Torx Plus®, Pogon: 7IP

Št. art.: 231999 7IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 7IP
Navoj M2
Celotna dolžina 12 mm
Zatezni moment 0,6 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231999 7IP
EAN/GTIN 4045197607058
Številka proizvajalca 231999 7IP

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico