{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ območja | 11,50 mm - 11,99 mm | |
Zvrst | HU7810 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 11,5 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,26 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231630 11,5-X | |
EAN/GTIN | 4062406628888 | |
Številka proizvajalca | 231630 11,5-X |