Garnitura rezil HiPer-Drill n7 24,7 mm

Št. art.: 231630 24,7
Popust
139,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 24,7 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 24
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,45 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231630 24,7
EAN/GTIN 4045197710512
Številka proizvajalca 231630 24,7

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico