{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 41 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 13 | |
EAN/GTIN | 4045197602725 | |
Številka proizvajalca | 231605 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element za HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 41 mm | 34,9 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |