Osnovni element za HiPer-Drill 47 mm

Št. art.: 231605 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 1
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
Izvedba 3×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
Število rezil Z 1
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 47 mm - 48,99 mm
Uporabna dolžina L1 147 mm
⌀ držala Ds 40 mm
Dolžina držala Ls 70 mm
Vpenjalni vijak 231999 25IP1
Celotna dolžina L 284 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231605 47
EAN/GTIN 4062406641436
Številka proizvajalca 231605 47

Opis

Izvedba:

  • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
  • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
  • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)
  • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico