Osnovni element za HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 21mm

Št. art.: 231605 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
Izvedba 3×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 21 mm - 21,99 mm
Uporabna dolžina L1 66 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
Vpenjalni vijak 231999 9IP (2,2 Nm)
Celotna dolžina L 155 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231605 21
EAN/GTIN 4045197602824
Številka proizvajalca 231605 21

Opis

Izvedba:

  • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
  • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
  • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)
  • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.