{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 111 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 36 | |
EAN/GTIN | 4045197725967 | |
Številka proizvajalca | 231605 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
678,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Izvedba | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 32 | 40 |
Dolžina držala Ls | 60 | 70 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |