{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 34,9 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX8 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232245 13 | |
EAN/GTIN | 4045197658074 | |
Številka proizvajalca | 232245 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem 13
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 34,9 | 41 | 35 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |