{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 31,8 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX7 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232245 12 | |
EAN/GTIN | 4045197658067 | |
Številka proizvajalca | 232245 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
278,00 €
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 31,8 mm | 38 mm | 31,8 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |