PCHRS 12-24 Držalo za orodje za 5-rezne rezalne vložke za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje na visokih robovih

Št. art.: 2302734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302734
EAN/GTIN 7291075215205
Številka proizvajalca 2302734
L-število L23920 1741

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,8 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,8 mm, skupna višina (OAH) 21 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 19,5 mm
  • Skupna višina (OAH) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico