TGSF 63-2-10KR Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302422
EAN/GTIN 7291075262186
Številka proizvajalca 2302422
L-število L24130 117

Opis

Opis:

Rezkarji za utore in diske, globina rezanja max. (CDX) 14,5 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število ploščic (CICT) 6, širina rezanja max. (CWX) 2,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 2 mm, premer pesta (DHUB) 32 mm, debelina pesta (THUB) 1,65 mm, efektivno število ploščic (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 14,5 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 2,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 32 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N2C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 1260 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico