PCHBL 26-34R Dvostranski nosilci rezil za rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje PENTACUT

Št. art.: 2302302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302302
EAN/GTIN 7291075188592
Številka proizvajalca 2302302
L-število L23920 554

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico