{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 12 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 45 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 70 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227655 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664579280 | |
Številka proizvajalca | THN03952 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECH17 63/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
759,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
958,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 | 27 |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 63 | 63 | 63 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 45 | 55 | 47 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |