{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 ER-N4 | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1225 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,16 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227671 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609550 | |
Številka proizvajalca | TKB00415 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
BDMT 170408 ER-N4 ST1400
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
17,01 €
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46.120 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.069 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 ER-N4 | APFT 160408 PDTR | APMX 16.08 TR |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1225 | HB7720 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,16 | 0,14 | 0,14 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |