Kotni rezkar 90° MECH17, z izvrtino, ⌀ D / Zef: 50/4Lmm

Št. art.: 227655 50/4L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 170408
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 16
maksimalna globina rezanja ap maks 59 mm
Celotna dolžina Lcelotna 78 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 1704
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227655 50/4L
EAN/GTIN 4960664526420
Številka proizvajalca THN03967

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap.