Kotni rezkar 90° MECH17 50/4 mm

Št. art.: 227653 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 170408
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 20
maksimalna globina rezanja ap maks 74 mm
Prevesna dolžina L1 88 mm
Celotna dolžina Lcelotna 161 mm
⌀ držala Ds h6 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 1704
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227653 50/4
EAN/GTIN 4960664526383
Številka proizvajalca THN03925

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap.