{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 | |
efektivno število rezil Zef | 6 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 24 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 59 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 85 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227655 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579303 | |
Številka proizvajalca | THN03956 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECH17 100/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.651,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.944,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
efektivno število rezil Zef | 6 | 6 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
⌀ rezila DC | 100 | 100 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 59 | 81 |