• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna obračalna ploščica BDMT 170408 ER-N4, za valjasto čelne rezkarje, PR1210, Tip: GG

Št. art.: 227681 GG
Popust
13,61 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408 ER-N4
Tip GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1210
Rezalni material HM
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227681 GG
EAN/GTIN 4960664622634
Številka proizvajalca TKA00415
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N3 in N4. Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D.