{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227315 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672912 | |
Številka proizvajalca | THN03508 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC11T 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
251,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vpenjalni navoj M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ rezila DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |