{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227315 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672905 | |
Številka proizvajalca | THN03506 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC11T 20/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
251,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 | 30 | 28 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ rezila DC | 20 | 20 | 20 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |