{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDGT 11T302 FR-JA | |
Tip | ALUMINIJ | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | GW25 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,05 − 0,33 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227325 ALU | |
EAN/GTIN | 4960664457847 | |
Številka proizvajalca | TWF00270 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Tip: ALU
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.740 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
763 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDGT 11T302 FR-JA | APHT 100302 FR | APET 133502 FR | APMT 060202 FR |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | GW25 | HU7815 | HU7810 | HU7810 |
Tip | ALUMINIJ | ALUMINIJ | ALUMINIJ | ALUMINIJ |
Podajanje fz na zob | 0,05 − 0,33 mm | 0,12 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |