{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,64 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 18 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227315 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672929 | |
Številka proizvajalca | THN03509 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
263,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |