Kotni rezkar 90° MFWN 80/5 mm

Št. art.: 225600 80/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WNMU 0806..
Vijak za obračalno ploščico 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225600 80/5
EAN/GTIN 4960664647415
Številka proizvajalca THN04652

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.
Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico