WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Tip: GG

Št. art.: 225626 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMU 080608 EN-GM
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 − 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225626 GG
EAN/GTIN 4960664648849
Številka proizvajalca TLA09310

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 6 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.