WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Tip: INOX

Št. art.: 225625 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMU 080608 EN-SM
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 − 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225625 INOX
EAN/GTIN 4960664686162
Številka proizvajalca TLC09311

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 6 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

Uporaba:

Geometrija SM je močno pozitivna in reže mehko.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.