WNEU 080608 EN-GL S

Št. art.: 225628 S
Popust
26,39 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNEU 080608 EN-GL
Tip S
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA6535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 − 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225628 S
EAN/GTIN 4960664686568
Številka proizvajalca TMA09313

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 6 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.
Brušena izvedba za bistveno boljšo kakovost površine.

Uporaba:

Geometrija GL je zaradi brušene izvedbe in planega rezila primerna za dobre površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.