Kotni rezkar 90° MFWN 50/3 mm

Št. art.: 225600 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 50 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
    Prevesna dolžina L1 30 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
    ⌀ držala Ds h6 32 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica WNMU 0806..
    Vijak za obračalno ploščico 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225600 50/3
    EAN/GTIN 4960664647392
    Številka proizvajalca THN04650

    Opis

    Izvedba:

    Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.
    Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico