{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664648153 | |
Številka proizvajalca | THN05021 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
263,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 4 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |