{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 15 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 15 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648252 | |
Številka proizvajalca | THN05053 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
263,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |