3-delna vrvna lestev z nivello® traverzami 3x14 prečk

Št. art.: 22414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vrvna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22414
EAN/GTIN 4031405224148
Številka proizvajalca 022414

Opis

Opis:

  • Aluminijasta lestev za prečko
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Priročna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč dvema dvižnima dvigalkama s plastično vrvjo
  • Samodejno delovanje Drop-in kavlji, center in vrh ločeno nastavljiva
  • Top dirigent s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji, z drsniki
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 470 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja
  • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.

Lastnosti:

  • Delovna višina: 10800 mm
  • Zunanja širina: 470 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 98 mm
  • Podaljšana dolžina: 9700 mm
  • Dolžina uvlečena: 4100 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 3x14 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico