• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Odprtina za pritrditev stopnice glave lestve ø 50 mm

Št. art.: 19311
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19311
EAN/GTIN 4031405193116
Številka proizvajalca 019311
L-število L90110 869
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev lestve za pristanek na konzolo vzmetenja
  • Lahko se privije brez orodja v prečko in stopničasto luknjo
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 116 mm
  • Premer/podpora do: 50 mm
  • Vrsta kavlja: Okrogla
  • Višina: 109 mm
  • Dolžina: 169 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo, prevlečeno jeklo
  • Oblikovanje materiala: Svetla kovina
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico