Kladka za 2- in 3-delne vrvne lestve

Št. art.: 19686
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Nedrseča podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19686
    EAN/GTIN 4031405196865
    Številka proizvajalca 019686
    L-število L90110 1044

    Opis

    Opis:

    • Za 2- in 3-delne kabelske lestve

    Lastnosti:

    • Širina: 45 mm
    • Višina: 62 mm
    • Dolžina: 70 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Premer valja: 70 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico