nivello® notranji čevelj 73x25 mm Leto izdelave od 2019

Št. art.: 19206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19206
EAN/GTIN 4031405192065
Številka proizvajalca 019206
L-število L90110 565

Opis

Opis:

  • Za izdelke iz aluminija od leta 2019 dalje
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 32 mm
  • Višina: 73 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 70 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico