Torba za orodje

Št. art.: 19287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19287
EAN/GTIN 4031405192874
Številka proizvajalca 019287

Opis

Opis:

  • Praktična torba za orodje in drugo delovno opremo
  • Različni predelki za shranjevanje velikih in majhnih pripomočkov
  • Zahvaljujoč zadnjemu pritrdilcu samopritrdilni je prilagodljiv pri uporabi in hitro pritrjen na lestev

Lastnosti:

  • Širina: 270 mm
  • Višina: 35 mm
  • Dolžina: 290 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Snov
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico